Riferimenti
Gapi:ORM406
Rubix:999190900017283
Produttore:11B61FK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B61FK6-O-RING OR 40.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:40.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione