Riferimenti
Gapi:ORM1251
Rubix:999190900016877
Produttore:11B044K6
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B044K6-O-RING OR 12.50X1.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:12.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,14 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 58,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

