Riferimenti
Gapi:ORM0651
Rubix:999190900016870
Produttore:11B038K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B038K6-O-RING OR 6.50X1.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:6.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,54 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 73,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione