Riferimenti
Gapi:ORM7953
Rubix:999190900016736
Produttore:11A327K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A327K6-O-RING OR 79.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:79.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 71,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore