Riferimenti
Gapi:ORMV387355
Rubix:999190900016243
Produttore:11BI91G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BI91G6-O-RING OR 38.70X3.55 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.55 mm Diametro Interno mm:38.70 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione