Riferimenti
Gapi:ORMV26525
Rubix:999190900014838
Produttore:11B892G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B892G6-O-RING OR 26.50X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:26.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione