Riferimenti
Gapi:ORMV032
Rubix:999190900014552
Produttore:11B462G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B462G6-O-RING OR 3.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:3.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,83 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 53,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione