Riferimenti
Gapi:OR 145.29X1.78 FPM75
Rubix:999190900014061


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B415G6-O-RING OR 145.29X1.78 FPM75
11b415g6-o-ring or 145.29x1.78 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 88,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore