Riferimenti
Gapi:OR 55.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014467


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B298G6-O-RING OR 55.00X1.50 FPM75
11b298g6-o-ring or 55.00x1.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione