Riferimenti
Gapi:OR 340.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018331


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BT61K6-O-RING OR 340.00X4.00 NBR70
11bt61k6-o-ring or 340.00x4.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,33 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 94,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione