Riferimenti
Gapi:OR 210.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018484


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BV42K6-O-RING OR 210.00X4.00 NBR70
11bv42k6-o-ring or 210.00x4.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione