O-RING D.INT: 137,00 MM D.CORDA: 2,50 MM MAT: NBR 70 SH 31494
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:31494
Rubix:999230728032943
Produttore:31494


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 137 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 137,00 MM D.CORDA: 2,50 MM MAT: NBR 70 SH 31494
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:137.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 137 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione