67193415-O-RING OR 158,34 3,53 70 VMQ P4OR71 (MESCOLA 70 VMQ P4OR71VM)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 158,34 3,53 70 VMQ SI7018 ( MESCOLA 70 VMQ SI701807)
Rubix:999210420074910


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67193415-O-RING OR 158,34 3,53 70 VMQ P4OR71 (MESCOLA 70 VMQ P4OR71VM)
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:158.34 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Esaurito