Riferimenti
Gapi:OR 5.00X1.80 FPM75
Rubix:999221201000574


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B414G6-O-RING OR 5.00X1.80 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.80 mm Diametro Interno mm:5.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,91 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 41,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione