Riferimenti
Gapi:OR 26.20X3.00 NBR70
Rubix:999190900018889


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A291K6-O-RING OR 26.20X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:26.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,24 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 97,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione