Riferimenti
Gapi:OR 47.00X2.00 NBR70
Rubix:999190900017278


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B615K6-O-RING OR 47.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:47.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,77 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 75,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione