Riferimenti
Gapi:OR 61.50X5.30 NBR70
Rubix:999190900019010


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B90BK6-O-RING OR 61.50X5.30 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.30 mm Diametro Interno mm:61.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,42 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 57,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione