Riferimenti
Gapi:OR 66.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900017961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BK23K6-O-RING OR 66.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:66.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,03 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 52,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione