Riferimenti
Gapi:OR 97.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG54K6-O-RING OR 97.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:97.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,77 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 53,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore