ORM12510 O-RING D.INT: 125,00 MM D.CORDA: 10,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORM12510
Rubix:999190900046883


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM12510 O-RING D.INT: 125,00 MM D.CORDA: 10,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:10.00 mm Diametro Interno mm:125.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione