ORE123 O-RING 123 (3118) D.INT: 29,82 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORE123
Rubix:999190900045870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORE123 O-RING 123 (3118) D.INT: 29,82 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.82 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione