Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.250050
Rubix:999220805083884
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.250,00X5,00 01.ORMVI.250050
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:250.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

