Riferimenti
Parker:VGU/F.25/250.8.TS3.3
Rubix:999190800342199
Produttore:20214122833

Documenti
Dettagli del prodotto : VGU/F.25/250.8.TS3.3 20214122833
Il set di carica VGU è uno strumento indispensabile per la verifica, la pressurizzazione e lo spurgo dell’azoto della maggior parte degli accumulatori idraulici disponibili sul mercato
Punti di forza
Tester universale e pressurizzatore VGU (estremità M28 x 1,50)
Kit manometro da 0 a 25 bar
Kit manometro da 0 a 250 bar
Adattatori di connessione per valvole di gonfiaggio (7/8’’ – 5/8’’ – 8V1 - M28 x 1,50)
Tubo flessibile ad alta pressione, lungo 2,5 m, per il collegamento a una sorgente di azoto
Chiave esagonale a brugola 6 mm
Kit di guarnizioni di ricambio
Istruzioni per l’uso in francese, inglese
Kit manometro da 0 a 25 bar
Kit manometro da 0 a 250 bar
Adattatori di connessione per valvole di gonfiaggio (7/8’’ – 5/8’’ – 8V1 - M28 x 1,50)
Tubo flessibile ad alta pressione, lungo 2,5 m, per il collegamento a una sorgente di azoto
Chiave esagonale a brugola 6 mm
Kit di guarnizioni di ricambio
Istruzioni per l’uso in francese, inglese
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | set di carica |
|---|---|
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1227,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1497,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
