Riferimenti
Optibelt:16 T10 / 2800 AFX
Rubix:170000000988882
Produttore:1743199
EAN:4014486089349





Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 16 T10 / 2800 AFX A-FLEX
optibelt ALPHA FLEX per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate optibelt ALPHA FLEX sono infinite e realizzate con termoplastica poliuretana senza interruzioni nella corda di tensione mediante processo di estrusione. I vantaggi sono i seguenti:Campo di lunghezze di circa 1500-24 000 mmI campi di lunghezza possono essere prodotti in un multiplo del passo dei dentiSono disponibili sezioni doppieTessuti sui denti o sulla superficie superiore della cinghia disponibili Stesso rendimento delle cinghie modellate optibelt ALPHA Velocità fino a 10000 min-1 Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su due lati (sezioni T5; T10; T20) Dotate di camme o linguette Corde di tensione speciali: corda di tensione altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile (sezioni AT10/AT20)
Cinghia dentata in Poliuretano, realizzata senza giunzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 280 |
| Materiale nucleo di trazione | poliuretano termoplastico |
| Altezza | 4,5 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione