Riferimenti
Optibelt:16 AT5 -ST
Rubix:160000000556319
Produttore:1619208
EAN:4014486060737




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 16 AT5 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Cinghie dentate in metraggio (finite) o saldate in continuo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 200 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore