Riferimenti
Optibelt:25 AT5 -ST
Rubix:160000000556320
Produttore:1670871
EAN:4014486060782




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 25 AT5 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Cinghia dentata piatta al metro Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 200 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 28,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore