Riferimenti
Optibelt:50 ATL10 -ST
Rubix:170000000983024
Produttore:1761216
EAN:4014486418255




Riepilogo info tecniche
| Profilo | atl10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 50 ATL10 -ST ALPHA L ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Cinghia dentata piatta venduta al metro Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 354 g |
|---|---|
| Profilo | atl10 |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 4,5 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,61 IVA esclusa
/ Metro
€ 42,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione