CINGHIA 25 AT10 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA linear (acciaio)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Optibelt:25 AT10 -ST
Rubix:160000000556326
Produttore:1560626
EAN:4014486138719




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50000 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA 25 AT10 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50000 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoplastico + anima/tiranti in acciaio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 5000 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (cavo di tensione in acciaio) |
| Altezza | 4,5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo dente trapezoidale) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Metro
€ 24,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore