Riferimenti
Optibelt:200 T5 / 180 AP
Rubix:999181000074909
Produttore:1003574
EAN:4014486978919




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 180 mm |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER T5 180/200 AP
optibelt ALPHA POWER Cinghie dentate in poliuretano ad alto rendimento Le potenti cinghie dentate optibelt ALPHA POWER sono il risultato di uno sviluppo sostante. Le esperienze versatili con le cinghie dentate standard ALPHA sono state migliorate in questa generazione di cinghie. Con componenti in poliuretano nuovi, più resistenti e con una durata più lunga questa generazione possiede un aumento di potenza fino a 30 % superiore alle cinghie standard precedenti. L'interazione ottimizzata tra i componenti in poliuretano e in acciaio garantiscono che la ALPHA POWER è una soluzione altamente economica per i campi di utilizzo più svariati. La cinghia dentata ad alto rendimento optibelt ALPHA POWER è prodotta nelle seguenti sezioni: T2.5; T5; T10; T20; AT5; AT10 come anche nelle sezioni a doppia dentatura. Ulteriori caratteristiche Grazie alla qualità migliorata dei materiali è stato possibile mantenere la durezza di ca. 87 Shore A, il che significa che il livello precedente elevato di flessibilità delle consolidate Optibelt ALPHA rimane intatta. Grazie ai nuovi materiali la optibelt ALPHA POWER possiede una stabilità ai raggi UV migliorata. I raggi UV non generano nessuna "penetrazione". Le cinghie possiedono una migliore resistenza all'idrolisi. Elevati livelli di umidità dell'aria e il contatto diretto con acqua possono essere supportato in modo migliore. la stabilità a lungo termine delle cinghie è stato migliorato in modo sostanziale. Questo significa che la tensione delle cinghie rimane a un livello sempre costante per tutta la durata di funzionamento. La resistenza al malfunzionamento della cinghie evidenzia solo una piccola riduzione su un lungo periodo. Vantaggi:Elevato trasferimento di potenza - fino al 30 % in più rispetto alle cinghie dentata convenzionali standard Vita operativa più lunga grazie ai materiali ottimizzati Elevato livelli di flessibilità grazie ai materiali ottimizzati Funziona in tutte le pulegge dentate convenzionali standard Disponibile per l'acquisto con rivestimento e tasselli e con lavorazione meccanica su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 180 mm |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu, duromero/duroplast) con anima in acciaio (anima in fune) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 2,2 mm |
| Forma denti | trapezoidale (profilo t5) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione