Riferimenti
Optibelt:200 T5 / 295 AP
Rubix:999181000075985
Produttore:1658553
EAN:4014486367133


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 295 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER T5 295/200 AP
Cinghie dentate ad alte prestazioni, metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 295 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 59 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione