Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 690 AP
Rubix:160000000560505
Produttore:1768594
EAN:4014486370829


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 690 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER T5 690/380 AP
Cinghie dentate ad alte prestazioni, metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 690 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 138 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione