Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 1440 AP
Rubix:160000000559783
Produttore:1724926
EAN:4014486373189


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1440 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO T5 1440 ALPHA PW
Cinghie dentate ad alte prestazioni, metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 1440 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 288 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione