MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 600/380

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 AT10 / 600
Rubix:160000000560827
Produttore:1545209
MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 600/380

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 600/380


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano (termoset) 84 ±4 shore a, trasparente
Angolo del dente50 °
Numero di denti60
Materiale nucleo di trazionearamide, ø 1,0 mm
Altezza5 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Temperatura di esercizio massima70 °C
Codice doganale39269097
377,01 IVA esclusa
/ Unità
459,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione