CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT10 580 10

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 AT10 / 580
Rubix:999181000062124
Produttore:1735523
EAN:4014486932058
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT10 580 10

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva580 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT10 580 10


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Toothed flat belt made of polyurethane, metric, Optibelt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva580 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Codice doganale39269097
11,66 IVA esclusa
/ Unità
14,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione