Riferimenti
Optibelt:200 AT10 / 1720
Rubix:999181000075813
Produttore:1632578


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1720 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 1720/200
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1720 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoindurente, 84 ±4 shore a, trasparente |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 172 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio inox (corda di trazione), ø0,9 mm |
| Altezza | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 462,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 564,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione