Riferimenti
Optibelt:380 AT10 / 880
Rubix:999181000076118
Produttore:1679768


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 880/380
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 88 |
| Materiale nucleo di trazione | aramide |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 480,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 586,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione