Riferimenti
Optibelt:25 AT5 / 300
Rubix:160000000554814
Produttore:1846122
EAN:4014486061260





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 300 25
Cinghia
High-performance timing belt made of polyurethane, metric
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 60 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione