Riferimenti
Optibelt:16 AT5 / 375
Rubix:160000000554827
Produttore:1745755
EAN:4014486061406





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 375 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 375 16
Cinghia
High-performance polyurethane timing belt, metric
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 375 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 75 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione