Riferimenti
Optibelt:6 AT5 / 390
Rubix:999181000071292
Produttore:1936312
EAN:4014486061444





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 390 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 390 6
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 390 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 78 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione