Riferimenti
Optibelt:12 AT5 / 450
Rubix:160000000554847
Produttore:1824643
EAN:4014486061635





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 450 12
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 90 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore