Riferimenti
Optibelt:20 AT5 / 750
Rubix:999181000065821
Produttore:1837165
EAN:4014486062373





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 750 20
Cinghia
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 150 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione