Riferimenti
Optibelt:200 AT5 / 255
Rubix:160000000560800
Produttore:AT525577ZA
EAN:4014486061116


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 255/200
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 51 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore