Riferimenti
Optibelt:380 AT5 / 860
Rubix:160000000560819
Produttore:1523498


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 860 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 860/380
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 860 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 172 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 474,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione