CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT10 1880 10

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 DT10 / 1880
Rubix:999181000065477
Produttore:1831246
EAN:4014486151152
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT10 1880 10

Riepilogo info tecniche

Profilodt10
Lunghezza primitiva1880 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT10 1880 10


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance timing belt, double-toothed, made of polyurethane, metric

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodt10
Lunghezza primitiva1880 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti188
Altezza7 mm
Codice doganale39269097
30,53 IVA esclusa
/ Unità
37,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione