MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1600/200

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 DT10 / 1600
Rubix:999181000075352
Produttore:1557246
EAN:4014486150902
MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1600/200

Riepilogo info tecniche

Profilodt10
Lunghezza primitiva1600 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1600/200


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Profilodt10
Lunghezza primitiva1600 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti160
Altezza6,84 mm
Codice doganale39269097
€ 446,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione