MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1800/200

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 DT10 / 1800
Rubix:999181000075973
Produttore:1657080
EAN:4014486938906
MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1800/200

Riepilogo info tecniche

Profilodt10 (t10)
Lunghezza primitiva1800 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1800/200


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodt10 (t10)
Lunghezza primitiva1800 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano (poliuretano colato / cast polyurethane) con corde di trazione in acciaio
Angolo del dente40 °
Numero di denti180
Materiale nucleo di trazioneacciaio (corde di tensione)
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentidoppia dentatura (double-sided / doppelt verzahnt)
Temperatura di esercizio massima70 °C
476,77 IVA esclusa
/ Unità
581,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione