MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1240/380

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 DT10 / 1240
Rubix:999181000076237
Produttore:1700117
EAN:4014486918359
MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1240/380

Riepilogo info tecniche

Profilodt10
Lunghezza primitiva1240 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 1240/380


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodt10
Lunghezza primitiva1240 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano colato (termoindurente)
Angolo del dente40 °
Numero di denti124
Materiale nucleo di trazioneacciaio (corda di trazione) ø 0,6 mm
Altezza7 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentiprofilo t10 (dt10, doppia dentatura)
681,19 IVA esclusa
/ Unità
831,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione