Riferimenti
Optibelt:380 DT10 / 530
Rubix:999181000075579
Produttore:1597722


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 530 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE DT10 530/380
optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 530 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (termoset) con anima in acciaio |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 53 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda ø 0,6 mm) |
| Altezza | 7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione