CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 750 25

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:25 DT5 / 750
Rubix:160000000555363
Produttore:1735813
EAN:4014486066548
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 750 25

Riepilogo info tecniche

Profilodt5
Lunghezza primitiva750 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 750 25


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance toothed belt, double-toothed, made of polyurethane, metric

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Profilodt5
Lunghezza primitiva750 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti150
Altezza3,4 mm
Codice doganale39269097
25,95 IVA esclusa
/ Unità
31,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione