CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 625 12

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:12 DT5 / 625
Rubix:999181000070010
Produttore:1913620
EAN:4014486938715
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 625 12

Riepilogo info tecniche

Profilodt5
Lunghezza primitiva625 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 625 12


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Double-toothed flat belt made of polyurethane, metric Optibelt

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodt5
Lunghezza primitiva625 mm
Larghezza cinghia12 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Codice doganale39269097
€ 14,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione